{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Sentido del corte |
neutro
|
|
| Posición de las interfaces |
Lado de la máquina
|
|
| Tipo de asiento, Punto de separación 1 |
Sujeción cuadrada
|
|
| Diseño de asiento |
sistema métrico
|
|
| Tamaño de asiento, métrico |
12 mm
|
|
| Denominación del fabricante |
Rändelfräswerkzeug Langdrehen universal
|
|
| Diámetro moleteado d1 |
15 mm
|
|
| Diámetro del orificio moleteado d2 |
8 mm
|
|
| Anchura moleta b |
4 mm
|
|
| Área de trabajo mín. |
3 mm
|
|
| Área de trabajo máx. |
50 mm
|
|
| Perfil moleteado |
RAA 1×BL30°; RAA 1×BR30°; RBL30° 1×AA; RBR30° 1×AA
|
|
| Anzahl Rändelräder |
1
|
|
| Interfaz |
Punto de separación 1
|
|
| Tipo de producto |
Soporte de herramienta de moleteado
|
|
| Contenido |
pieza única
|
| Número de artículo | 290198 12 | |
| EAN / GTIN | 4030741876264 | |
| Fabricante/responsable | Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 Aldingen, Deutschland, www.hommel-keller.de |