{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Średnica obudowy | 57 mm | |
| Stopień ochrony IP | IP64 | |
| Materiał obudowy | metal | |
| Wskazanie | analogowy | |
| Min. zakres pomiarowy | -40 mm; 0 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy | 0,08 mm | |
| Pomiar siły min. | 0,4 N | |
| Pomiar siły maks. | 2 N | |
| Powtarzalność | 1 µm | |
| Granica błędu | 0,002 mm; 0,003 mm | |
| Odchyłka pomiarowa MPE | 3 µm | |
| Średnica trzpienia chwytowego | 8 mm | |
| Norma | DIN 878 | |
| Właściwość czujnika zegarowego | odporne na wstrząsy; osadzone na kamieniach szlachetnych | |
| Obszar nieczułości fu | 2 µm | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Stopień ochrony IP | |
| Wartość podziałki skali | 0,001 mm | |
| Odczyt po 1 obrocie wskazówki | 0,1 mm | |
| Jednostka odczytu | milimetr | |
| Odczyt, milimetr | 0,001 mm | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | czujnik zegarowy |
| Numer artykułu | 2900AB-70 | |
| EAN / GTIN | 4946368842554 | |
| Numer producenta | 2900AB-70 | |
| Numer L | L40010 13955 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |