Popis:
Dílek 0.001 mm ocel. Jedná se o jednotku Číselníkový úchylkoměru s jednou otočkou ukazatele, která poskytuje následující výhody: Zajišťovací šroub a zvedací páku (volitelně) lze namontovat buď vpravo, nebo vlevo. Lze je snadno sestavit a rozebrat bez použití nářadí. Konstrukce bez průchozích otvorů, bezpečná přilnavost mezi vnějším kroužkem a sklem a použití o-kroužku brání vniknutí kapaliny. Měřicí přístroje s jednou otočkou ukazatele vylučují chyby čtení, například ty, které se vyskytují při nepřetržitém otáčení ukazatele.
Charakteristika:
- A: 47,2
- Staré číslo článku: 2900SB-70
- Š: 67
- C: 57
- D: 18,1
- Digitální/analogové: Analogové
- E: 20
- Otočení ručičky: Ano
- Upínací stopka: 8 mm
- F: 12,3
- G: 26,2
- Velikost / rozměr: 0,13 X 0,08 X 0,06 M
- H: 52
- H MPE (reverzní rozpětí): 2
- I: 7,6
- Zdvih pístu: 4
- Rozsah měření: 0,08
- Rozsah měření/otáčky: 0,1 mm
- Merici nastavec:: Karbidový hrot, závit: M 2,5 x 0,45 mm
- Měřicí síla: 0,4-2 N.
- Měřicí síla: 0,4-2
- Model s měřítkovým diskem: 40-0-40
- MPE 1/10 otace: 2
- MPE Rozsah měření: 3
- R MPE (opakovaná přesnost): 1
- Rozdělení stupnice: 0 001
- Ochrana proti nárazu: Ano
- Typ: DIN EN ISO
- Palcová/metrická: Metrické
Rozsah dodávky:
Včetně certifikátu výrobce