Måleinstrument, flad endekappe, ISO-version med en omdrejning, IP64, juvelleje, stødbeskyttet, 0,08 mm, 0,001 mm

Art.-nr.: 2900AB-70
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2900AB-70
EAN/GTIN 4946368842554
Producentnummer 2900AB-70
L-nummer L40010 13955

Betegnelse

Beskrivelse:

Graduering 0,001 mm. Dette er en indikator med en enkelt drejning, der giver dig følgende fordele: Låseskrue og slaghåndtag (ekstraudstyr) kan monteres enten til højre eller venstre. De kan nemt monteres og afmonteres uden værktøj. Konstruktionen uden gennemgående huller, en sikker fastgørelse mellem den ydre ring og glasset samt brugen af en O-ring forhindrer væske i at trænge ind. Måleinstrumenter med en håndrotation udelukker aflæsningsfejl, som opstår ved måleinstrumenter med kontinuerlig håndrotation.

Egenskab:

Digital/Analog: Analogt
Måleområde: 0,08 mm (stempelhub: 4 mm)
Graduering: 0,001
Repeterbarhed: 0,5 µm
Tommer/metrisk: Metrisk
Leveringsomfang: Inkl. fabriksprøvecertifikat