{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Diametrul carcasei | 57 mm | |
| Clasă de protecție IP | IP64 | |
| Materialul carcasei | metal | |
| Afişare | analog | |
| Domeniu de măsurare min. | -40 mm; 0 mm | |
| Domeniu de măsurare max. | 0,08 mm | |
| Forța de măsurare min. | 0,4 N | |
| Forța de măsurare max. | 2 N | |
| Repetabilitate | 1 µm | |
| Eroare de toleranţă | 0,002 mm; 0,003 mm | |
| Abatere de măsurare MPE | 3 µm | |
| Diametrul arborelui de prindere | 8 mm | |
| Standard | DIN 878 | |
| Proprietăți manometru | cu protecţie antişoc; rulment cu bile | |
| Eroare de histerezis fu | 2 µm | |
| Tip de protecție / clasa de protecție | Gradul de protecție IP | |
| Valoarea diviziunii de gradaţie | 0,001 mm | |
| Citire per rotire a acului indicator | 0,1 mm | |
| Citire unitate | milimetru | |
| Citire, milimetru | 0,001 mm | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip produs | ceas comparator |
| Cod articol | 2900AB-70 | |
| EAN / GTIN | 4946368842554 | |
| Număr producător | 2900AB-70 | |
| L-Număr | L40010 13955 | |
| Producător/responsabil | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |