{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje | |
| Tvirtinimo tipas | kvadratinis laikiklis | |
| Laikiklio dydis | 20 | |
| Rifliavimo skersmuo | 20 mm; 25 mm | |
| Rifliavimo kiaurymės skersmuo | 6 mm | |
| Rifliavimo plotis | 8 mm | |
| Darbinis diapazonas min. | 8 mm | |
| Darbinis diapazonas maks. | 200 mm | |
| Rifliavimo profilis | RAA 0°; RBL 30°; RBR 30°; RGE 30°; RGV 30° | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1 | |
| Pjovimo kryptis | neutral. | |
| Produkto rūšis | rifliavimo įrankio laikiklis | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 290036 20 | |
| EAN / GTIN | 4030741881084 | |
| Gamintojo numeris | 31013467 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 Aldingen, Germany, www.hommel-keller.de |