Porte-molettes ECO universel, Taille de queue: 20mm

Réf.: 290036 20
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
29 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille de queue (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sens de la coupe neutre
Série ECO
Référence fabricant ECO Rändelformwerkzeug universal
Position des interfaces côté machine
Type de barre carré
Diamètre de molette d1 20 mm; 25 mm
Diamètre de l’alésage moleté d2 6 mm
Largeur molette b 8 mm
Capacité min. 8 mm
Capacité max. 200 mm
Profil de moletage RAA 1×AA; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGE30° 1×GV30°; RGV30° 1×GE30°
Interface interface 1
Type de produit porte-molettes
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 290036 20
EAN / GTIN 4030741881084
Réf. fabricant 31013467
Fabricant/personne responsable Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 Aldingen, Deutschland, www.hommel-keller.de

Description

Exécution:

Utilisation classique.

Remarque(s):

La hauteur de pointe doit être réglée.