{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Směr řezu | neutrální | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Čtyřhranný úchyt | |
| Řada | ECO | |
| Označení výrobce | ECO Rändelformwerkzeug universal | |
| Průměr rýhování d1 | 20 mm; 25 mm | |
| Průměr rýhovaného otvoru d2 | 6 mm | |
| Šířka rýhování b | 8 mm | |
| Pracovní rozsah min. | 8 mm | |
| Pracovní rozsah max. | 200 mm | |
| Profil rýhování | RAA 1×AA; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGE30° 1×GV30°; RGV30° 1×GE30° | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Druh produktu | Držák rádlovacího nástroje | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 290036 20 | |
| EAN / GTIN | 4030741881084 | |
| Číslo výrobce | 31013467 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 Aldingen, Deutschland, www.hommel-keller.de |