• Szanowni Klienci, w sobotę, 24 października 2026 r., w godzinach od 09:00 do około 11:00 będą prowadzone prace konserwacyjne w eShopie. W tym czasie wyświetlanie cen może być tymczasowo ograniczone. Dziękujemy za wyrozumiałość!

Narzędzie do radełkowania bezwiórowego uniwersalne, Wielkość chwytu: 10mm

Nr art.: 290010 10
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 1-2 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Wielkość chwytu (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kierunek skrawania wersja neutralna
Środek chłodząco-smarowy tak
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 Gniazdo czworokątne
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 10 mm
Obróbka na sucho nadaje się
Oznaczenie producenta Rändelformwerkzeug universal
Średnica radełkowania d1 10 mm
Średnica otworu radełka d2 4 mm
Szerokość radełkowania b 4 mm
Min. zakres roboczy 3 mm
Maks. zakres roboczy 25 mm
Profil radełkowania RAA 2×AA; RBL 1×BR; RGE45° BL/BR45°
Anzahl Rändelräder 2
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Rodzaj produktu Uchwyt narzędzia do radełkowania
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 290010 10
EAN / GTIN 4030741657832
Numer producenta 31002702
Producent/osoba odpowiedzialna Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 Aldingen, Deutschland, www.hommel-keller.de

Opis

Wykonanie:

Wkręt bez łba w chwycie do korekty kąta przyłożenia.
Kołek HM zapewnia większą odporność na zużycie.
Konstrukcja modułowa: Do zastosowania uniwersalnego, jako wersja prawa i lewa.