Držač za rovašenje univerzalni, veličina drške: 10mm

Artikl br.: 290010 10
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina drške (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Smjer rezanja: lijevo i desno
  • za profil nazubljenog kotačića: RAA 2×AA; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RGE30° BL/BR30°; RGE45° BL/BR45°

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Smjer rezanja lijevo i desno
za profil nazubljenog kotačića RAA 2×AA; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RGE30° BL/BR30°; RGE45° BL/BR45°
Širina drške 10 mm
Visina drške 10 mm
za ⌀ nazubljenog kotačića d1 10 mm
za širinu nazubljenog kotačića b 4 mm
za ⌀ provrta nazubljenog kotačića d2 4 mm
Radno područje 3 mm - 25 mm
Vrsta proizvoda Alat za nazubljivanje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 290010 10
EAN / GTIN 4030741657832
Broj proizvođača 31002702
Proizvođač/odgovorna osoba Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de

Opis

Izvedba:

Vijak za podešavanje u dršci za korekciju slobodnog kuta.
HM zatik za veću otpornost na trošenje.
Modularna izvedba: univerzalno primjenjivo kao desna i lijeva izvedba.