Porte-molettes doubles par déformation universel, Taille de queue: 10mm

Réf.: 290010 10
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille de queue (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sens de la coupe neutre
lubrifiant oui
Arrosage interne non
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Position des interfaces côté machine
Type de barre, interface 1 carré
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 10 mm
Usinage à sec adaptée
Référence fabricant Rändelformwerkzeug universal
Diamètre de molette d1 10 mm
Diamètre de l’alésage moleté d2 4 mm
Largeur molette b 4 mm
Capacité min. 3 mm
Capacité max. 25 mm
Profil de moletage RAA 2×AA; RGE30° BL/BR30°; RGE45° BL/BR45°
Anzahl Rändelräder 2
Interface interface 1
Type de produit porte-molettes
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 290010 10
EAN / GTIN 4030741657832
Réf. fabricant 31002702
Fabricant/personne responsable Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 Aldingen, Deutschland, www.hommel-keller.de

Description

Exécution:

Tige filetée dans la queue pour une correction de l'angle de dépouille.
Axe de roulement en carbure pour une meilleure résistance à l'usure.
Conception modulaire: utilisation universelle possible à droite comme à gauche.