Rádlovací tvářecí nástroj univerzální, Velikost stopky: 10mm

Artiklové číslo: 290010 10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost stopky (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Směr řezu neutrální
Chladicí a mazací prostředek ano
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Čtyřhranný úchyt
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 10 mm
Suché obrábění vhodný
Označení výrobce Rändelformwerkzeug universal
Průměr rýhování d1 10 mm
Průměr rýhovaného otvoru d2 4 mm
Šířka rýhování b 4 mm
Pracovní rozsah min. 3 mm
Pracovní rozsah max. 25 mm
Profil rýhování RAA 2×AA; RGE30° BL/BR30°; RGE45° BL/BR45°
Anzahl Rändelräder 2
Rozhraní Odpojovací místo 1
Druh produktu Držák rádlovacího nástroje
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 290010 10
EAN / GTIN 4030741657832
Číslo výrobce 31002702
Výrobce/odpovědná osoba Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 Aldingen, Deutschland, www.hommel-keller.de

Popis

Provedení:

Závitový kolík ve stopce pro korekci úhlu hřbetu.
TK osový čep pro zvýšenou odolnost vůči opotřebení.
Modulární konstrukce: Použitelné jako pravá a levá verze.