{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Pjovimo kryptis | neutral. | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Vidinis aušinimas | ne | |
| Aušinimo tepimo priemonės įleidimas | be aušinimo tepimo priemonės padavimo | |
| Aušinimo tepimo priemonės išleidimas | be aušinimo tepimo priemonės padavimo | |
| Gamintojo pavadinimas | Rändelformwerkzeug universal | |
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje | |
| Tvirtinimo tipas | prizminis laikiklis | |
| Laikiklio konstrukcija | metrais | |
| Laikiklio dydis, metrinis | 10 mm | |
| Sausas apdirbimas | tinka | |
| Rifliavimo skersmuo d1 | 10 mm | |
| Rifliavimo kiaurymės skersmuo d2 | 4 mm | |
| Rifliavimo plotis b | 4 mm | |
| Darbinis diapazonas min. | 3 mm | |
| Darbinis diapazonas maks. | 25 mm | |
| Rifliavimo profilis | RAA 1×AA; RAA 2×AA; RGE45° BL/BR45° | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1 | |
| Produkto rūšis | rifliavimo įrankio laikiklis | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 290010 10 | |
| EAN / GTIN | 4030741657832 | |
| Gamintojo numeris | 31002702 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 Aldingen, Germany, www.hommel-keller.de |