Uchwyty narzędziowe kątowe 90° z interfejsem ISO 26622-1(*) do adapterów do rowkowania, odcinania, toczenia i napawania

Nr art.: 2899952
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 2899952
EAN / GTIN 7291075183566
Numer producenta 2899952
Numer L L24230 105

Opis

Opis:

  • Uchwyty szybkowymienne, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 40 mm, długość wspornika (LPR): 44 mm, rozmiar trzpienia (SS): 40

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 40 mm
  • Długość całkowita (OAL) 69 mm
  • Długość wspornika (LPR) 44 mm
  • Rozmiar trzonka (SS) 40