IM40 MAHPD Úhlové držáky nástrojů 90° s rozhraním ISO 26622-1(*) pro adaptéry pro zapichování a upichování a soustružení a čelní obrábění.

Č. pol.: 2899952
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Upínač nástrojov VDI

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2899952
EAN/GTIN 7291075183566
Číslo výrobcu 2899952
Číslo L L24230 105

Popis

Popis:

Rychloupínací držáky, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 40 mm, délka límce (LPR) 44 mm, velikost hřídele (SS) 40

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm
  • Celková délka (OAL) 69 mm
  • Délka upínace (LPR) 44 mm
  • Velikost stopky (SS) 40