IM40 MAHPD Porta-Adaptadores Perpendiculares con Cono ISO 26622-1(*) para Tronzado, Ranurado, Torneado y Refrentado

Número de artículo: 2899952
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 2899952
EAN / GTIN 7291075183566
Número del fabricante 2899952
Número L L24230 105

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de cambio rápido, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm, Voladizo (LPR) 44 mm, Shank Size (SS) 40

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm
  • Longitud total (OAL) 69 mm
  • Voladizo (LPR) 44 mm
  • Shank Size (SS) 40