IM40 MAHPD Unità perpendicolari con attacco conico ISO 26622-1 per adattatori di troncatura, scanalatura, tornitura e lavorazioni frontali.

Codice art.: 2899952
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 2899952
EAN / GTIN 7291075183566
Codice del produttore 2899952
Numero-L L24230 105

Descrizione

Descrizione:

Sistema a Cambio Rapido, Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm, Lunghezza sporgenza (LPR) 44 mm, Shank Size (SS) 40

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm
  • Overall Length (OAL) 69 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 44 mm
  • Shank Size (SS) 40