Wytaczadła pełnowęglikowe do rowkowania wewnętrznego, toczenia i toczenia gwintów, Dmin 8 mm

Nr art.: 2896661
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2896661
EAN / GTIN 7291075112740
Numer producenta 2896661
Numer L L23920 1689

Opis

Opis:

  • Uchwyt narzędziowy do rowkowania/toczenia, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 6 mm, maks. szerokość cięcia (CWX): 4 mm, min. szerokość cięcia (CWN): 0,5 mm, długość całkowita (OAL): 100 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 6 mm
  • Głębokość cięcia, maks. (CDX) 1,5 mm
  • Maksymalna szerokość cięcia (CWX) 4 mm
  • Minimalna szerokość cięcia (CWN) 0,5 mm
  • Szerokość funkcjonalna (WF) 4,8 mm
  • Dmin Odcinanie 8 mm
  • Długość całkowita (OAL) 100 mm