Chwyty mocujące z interfejsem ISO 26622-1(*) do uchwytów narzędzi skrawających do rowkowania i odcinania

Nr art.: 2880033
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 2880033
EAN / GTIN 7291075103892
Numer producenta 2880033
Numer L L24230 94

Opis

Opis:

  • Uchwyty szybkowymienne, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 63 mm, długość wspornika (LPR): 63 mm, rozmiar trzpienia (SS): 63

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 63 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Kierunek (RĘKA) Lewa ręka
  • Długość całkowita (OAL) 103 mm
  • Długość wspornika (LPR) 63 mm
  • Wysokość trzonu (H) 32 mm
  • Rozmiar trzonka (SS) 63