IM63 TBU-32L Porte-outils avec attachement cône face interchangeable IM svt ISO 26622-1(*) pour lames de tronçonnage et gorges

Réf.: 2880033
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 2880033
EAN / GTIN 7291075103892
Réf. fabricant 2880033
Article hors catalogue L24230 94

Description

Description:

Porte-outils à changement rapide, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm, Longueur dépassement (LPR) 63 mm, Taille du corps (SS) 63

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Longueur hors tout (OAL) 103 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 63 mm
  • Hauteur attachement (H) 32 mm
  • Taille du corps (SS) 63