IM63 TBU-32L Bară de strunjire cu interfață ISO 26622-1(*) pentru plăcuţă de canelare și despicare

Cod articol.: 2880033
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 2880033
EAN / GTIN 7291075103892
Număr producător 2880033
L-Număr L24230 94

Descriere

Descriere:

Bară de strunjire cu interfață ISO 26622-1(*) pentru plăcuţă de canelare și debitare

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 63 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lungime totală (OAL): 103 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 63 mm
  • Înălțimea cozii (H): 32 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 63