IM63 TBU-32L Bloques con Cono ISO 26622-1(*), para Lamas de Tronzado y Ranurado

Número de artículo: 2880033
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 2880033
EAN / GTIN 7291075103892
Número del fabricante 2880033
Número L L24230 94

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de cambio rápido, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 63 mm, Voladizo (LPR) 63 mm, Shank Size (SS) 63

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 63 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Longitud total (OAL) 103 mm
  • Voladizo (LPR) 63 mm
  • Altura del mango (H) 32 mm
  • Shank Size (SS) 63