Szczypce do zwijania drutu, oksydowane, 224 mm

Nr art.: 2855
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 2855
EAN / GTIN 7314151825805
Numer producenta 2855
Producent/osoba odpowiedzialna SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Opis

Opis:

  • Służy do zabezpieczania drutem newralgicznych miejsc podatnych na wibracje
  • Pojemność: Druty o średnicy do 1,04 mm dla wersji 2855 i 1,6 mm dla wersji 2855 D
  • Podczas użytkowania należy najpierw chwycić drut, a następnie wyciągnąć pokrętło, aby rozpocząć ruch obrotowy
  • Dokładne i szybkie skręcanie drutu, znaczna oszczędność czasu
  • Modele z możliwością przełączania eliminują potrzebę stosowania drugiego narzędzia. Obrót opatentowanej obudowy przełącznika zmienia kierunek
  • Szczęka wygięta pod kątem 30° i ząbkowana, z krawędzią tnącą
  • specjalna stal narzędziowa
  • Oczernione, zabezpieczone przed rdzą
  • Gdy tylko szczypce chwycą drut, można wykonać dowolną liczbę obrotów, wyciągając i wciskając pokrętło
  • Mniejszy model lepiej nadaje się do prac w trudno dostępnych miejscach

Cecha szcz.:

  • długość A: 236 mm
  • Długość głowy: 23 mm
  • Szerokość główki szczypiec mm: 17 mm
  • Wysokość głowy: 11 mm
  • Szerokość szczęk: 4 mm
  • Szerokość końcówki mm: 3 mm
  • Długość głowicy tnącej mm: 7 mm
  • Masa: 334 g
  • długość całkowita: 236 mm
  • Grubość główki mm: 11 mm
  • Wysokość produktu: 30 mm
  • Długość produktu: 235 mm
  • Masa: 0,3550 kg
  • Szerokość produktu: 45 mm