Pinza per girelle, brunita, 224 mm

Codice art.: 2855
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 2855
EAN / GTIN 7314151825805
Codice del produttore 2855
Produttore/persona responsabile SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descrizione

Descrizione:

  • Serve a fissare con del filo i punti critici soggetti a vibrazioni
  • Capacità: Fili con diametro fino a 1,04 mm per l’esecuzione 2855 e fino a 1,6 mm per l’esecuzione 2855 D
  • Per utilizzarlo, occorre innanzitutto afferrare il filo, quindi tirare la manopola per avviare il movimento rotatorio
  • Torcitura accurata e veloce del filo, notevole risparmio di tempo
  • I modelli reversibili rendono superfluo l’uso di un secondo utensile. Basta ruotare l’alloggiamento di commutazione brevettato per cambiare la direzione
  • Filo piegato di 30° e dentellato, con tagliente
  • Lega di acciaio ad elevate prestazioni
  • Brunito, trattamento antiruggine
  • Non appena la pinza afferra il filo, è possibile eseguire un numero qualsiasi di giri tirando e spingendo la manopola
  • L’esecuzione più piccola è più adatta per lavorare in punti di difficile accesso

Proprietà:

  • Lunghezza A: 236 mm
  • Lunghezza della testa: 23 mm
  • larghezza della testa della pinza mm: 17 mm
  • Altezza della testa: 11 mm
  • Larghezza ganasce: 4 mm
  • larghezza della punta mm: 3 mm
  • Lunghezza della testa di taglio mm: 7 mm
  • Peso: 334 g
  • Lunghezza complessiva: 236 mm
  • Spessore della testa mm: 11 mm
  • Altezza del prodotto: 30 mm
  • Lunghezza del prodotto: 235 mm
  • Peso: 0,3550 kg
  • larghezza prodotto: 45 mm