Klešče za navijanje žice, brünirane, 224 mm

Št. art.: 2855
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Številka izdelka 2855
EAN/GTIN 7314151825805
Številka proizvajalca 2855
Proizvajalec/odgovorna oseba SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Opis

Opis:

  • Služi za pritrditev kritičnih mest, občutljivih na vibracije, z žico
  • Kapaciteta: Žice s premerom do 1,04 mm za izvedbo 2855 in 1,6 mm za izvedbo 2855 D
  • Pri uporabi najprej primete žico, nato pa potegnete za vrtljivi gumb, da se začne vrtenje
  • Natančno in hitro zvijanje žice, velika prihranek časa
  • Pri modelih z možnostjo preklopa ni potrebna uporaba drugega orodja. Z enim zasukom patentiranega ohišja za preklop se spremeni smer
  • Pekač, upognjen pod kotom 30° in nazobčan, z rezilom
  • Visokozmogljiva jeklena zlitina
  • Brunirano, zaščiteno pred rjo
  • Takoj ko klešče primejo žico, je mogoče z izvlekanjem in potiskanjem vrtljivega gumba izvesti poljubno število obratov
  • Manjša različica je primernejša za delo na težko dostopnih mestih

Lastnosti:

  • Dolžina A: 236 mm
  • Dolžina glave: 23 mm
  • širina glave klešč mm: 17 mm
  • Višina glave: 11 mm
  • Širina čeljusti: 4 mm
  • širina konice mm: 3 mm
  • Dolžina rezalne glave mm: 7 mm
  • Masa: 334g
  • Skupna dolžina: 236 mm
  • Debelina glave mm: 11 mm
  • Višina izdelka: 30 mm
  • Dolžina izdelka: 235 mm
  • Masa: 0,3550kg
  • Izdelek širina: 45 mm