Trådvridetang, bruneret, 224 mm

Art.-nr.: 2855
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer 2855
EAN/GTIN 7314151825805
Producentnummer 2855
Producent/ansvarlig person SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Anvendes til at sikre kritiske, vibrationsfølsomme steder med tråd
  • Kapacitet: Tråde med en diameter på op til 1,04 mm til udførelse 2855 og 1,6 mm til udførelse 2855 D
  • Ved brug tager man først fat i tråden og udtrækker derefter drejeknappen for at starte drejebevægelsen
  • Grundig og hurtig snoing af tråd, stor tidsbesparelse
  • De reverserbare modeller gør det unødvendigt at bruge et andet værktøj. Et drej på det patenterede omskifterhus ændrer retningen
  • Bøjning vinklet 30° og takket, med skærekant
  • Højeffektiv stållegering
  • Bruneret, rustbeskyttet
  • Så snart tangen griber fat i tråden, kan man udføre et vilkårligt antal omdrejninger ved udtrækning af drejeknappen og skubbing af den ind
  • Den mindre udførelse er bedre egnet til arbejde i svært tilgængelige områder

Egenskab:

  • Længde A: 236 mm
  • Hovedets længde: 23 mm
  • bredde af tanghovedet mm: 17 mm
  • Højde af hovedet: 11 mm
  • Bakkebredde: 4 mm
  • bredde af spids mm: 3 mm
  • Skærehovedets længde mm: 7 mm
  • Vægt: 334g
  • Samlet længde: 236 mm
  • Tykkelse af hovedet mm: 11 mm
  • Produkthøjde: 30 mm
  • Produktlængde: 235 mm
  • Vægt: 0,3550kg
  • Product bredde: 45 mm