Szczypce rewolwerowe Professional 225 mm

Nr art.: 28402
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Średnica dziurkowanych otworów 2 mm; 2,5 mm; 3 mm; 3,5 mm; 4 mm; 4,5 mm
Liczba perforatorów 6
Długość całkowita L 225 mm
Powierzchnia niklowane; powierzchnia chromowana
Oznaczenie producenta Professional
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Typ przegubu Przegub przetykowy
Ze sprężyną rozwierającą tak
Kolor Czerwony
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce do otworów
Właściwości Wymienne końcówki
Materiał specjalna stal narzędziowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 28402
EAN / GTIN 4010995284022
Numer producenta 28402
Numer L L60070 2342
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 225 x 88 x 25 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Dziurkowanie różnych materiałów – od przemysłu do zastosowań domowych.
  • Wzór: Zapadka ustalająca i 6 wymiennych kolców do dziurkowania, średnica: 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5 mm.
  • Wzór: Ze sprężyną otwierającą i blokadą dla rzeczywistej obsługi jednoręcznej.
  • Kształt główki: Oznaczenie rozmiaru nasadek dziurkujących we wzierniku.
  • Materiał: Korpus szczypiec ze stali specjalnej o wysokiej wytrzymałości, niklowane.

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Nie
  • min. średnica (mm): 2 mm
  • Średnica max (mm): 4.5 mm
  • Średnica min - max (mm): 2 - 4.5
  • Długość całkowita (мм): 225 mm
  • Długość całkowita (Cal): 9″
  • z baterią / akumulatorem: Nie