{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Diamètre des perforations | 2 mm; 2,5 mm; 3 mm; 3,5 mm; 4 mm; 4,5 mm | |
| Nombre de perforations | 6 | |
| Longueur totale L | 225 mm | |
| Surface | avec chromage; nickelage | |
| Référence fabricant | Professional | |
| Zone de protection ESD (EPA) | non | |
| Type d’articulation | charnière entrepassée | |
| Avec ressort d’ouverture | oui | |
| Couleur | Rouge | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Type de produit | pinces emporte-pièces | |
| Caractéristiques | pointes interchangeables | |
| Matériau | acier à outils spécial |
| Référence article | 28402 | |
| EAN / GTIN | 4010995284022 | |
| Réf. fabricant | 28402 | |
| Article hors catalogue | L60070 2342 | |
| Fabricant/personne responsable | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |