{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Diámetro de punzón | 2 mm; 2,5 mm; 3 mm; 3,5 mm; 4 mm; 4,5 mm | |
| Número de punzones | 6 | |
| Longitud total L | 225 mm | |
| Superficie | aplicación niquelada; cromado/a | |
| Denominación del fabricante | Professional | |
| Zona de protección ESD (EPA) | no | |
| Tipo de articulación | Articulación empotrada | |
| con muelle de abertura | sí | |
| Color | rojo | |
| Contenido | pieza única | |
| Tipo de producto | Sacabocados | |
| Características | Punta intercambiable | |
| Material | acero especial para herramientas |
| Número de artículo | 28402 | |
| EAN / GTIN | 4010995284022 | |
| Número del fabricante | 28402 | |
| Número L | L60070 2342 | |
| Fabricante/responsable | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |