{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Premer luknjanja | 2 mm; 2,5 mm; 3 mm; 3,5 mm; 4 mm; 4,5 mm | |
| Število naprav za izsekovanje lukenj | 6 | |
| Celotna dolžina L | 225 mm | |
| Površina | kromirano; nikljano | |
| Oznaka proizvajalca | Professional | |
| Zaščitno območje ESD (EPA) | ne | |
| Vrsta zgloba | skoznji členek | |
| Z odpiralno vzmetjo | da | |
| Barva | rdeča | |
| Vsebina | posamezni del | |
| Vrsta izdelka | klešče za luknjanje | |
| Lastnosti | zamenljive konice | |
| Material | posebno orodno jeklo |
| Številka izdelka | 28402 | |
| EAN/GTIN | 4010995284022 | |
| Številka proizvajalca | 28402 | |
| L-število | L60070 2342 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |