Crimp wrench for insulated connector

Nr art.: 2836823
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Crimping tool

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2836823
EAN / GTIN 4010886939192
Numer producenta 2836823
Numer L L60160 3492
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • For red, blue and yellow insulated connectors, such as cable terminals, pin cable terminals, flat plugs, flat sockets, round plugs, round sockets, push connectors and parallel connectors
  • Easy to handle
  • Releasable positive locking
  • Kind-to-hands formed handles
  • GEDORE special steel, gun-metal finish
  • Scope of application:
  • Application range: 1: 0.5-1.0 mm² / 20-18 AWG 2: 1.5-2.5 mm² / 16-14 AWG 3: 4.0-6.0 mm² / 12-10 AWG

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Non-sparking version: no
  • REACH registration available: no
  • Total length [mm]: 220 mm
  • Total width [mm]: 80 mm
  • VDE certified: no
  • Wire cross-section [mm²]: 0,5-6
  • Wire gauge AWG: 20-10