• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Pinza a crimpare per connettori isolati

Codice art.: 2836823
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Sezione trasversale min., terminali e connettori isolati 0,5 mm2
Sezione trasversale min., Raccordi terminali isolati 0,5 mm2
Sezione trasversale min., Spina rotonda isolata 0,5 mm2
Sezione trasversale max., terminali e connettori isolati 6 mm2
Sezione trasversale max., Raccordi terminali isolati 6 mm2
Sezione trasversale max., Spina rotonda isolata 6 mm2
Materiale, impugnatura plastic; plastic
Tipo di prodotto pinza di serraggio
Per insulated cable lugs and connectors; insulated round connectors; insulated push-fit connectors; insulated tab connectors
Numero di cavità 3
Caratteristiche Arresto forzato
Materiale Acciaio speciale per utensili, forgiato, temprato in bagno d’olio
Superficie Es. brunita
Lunghezza complessiva 220 mm
Manico/impugnatura handle; handle

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2836823
EAN / GTIN 4010886939192
Codice del produttore 2836823
Numero-L L60160 3492
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Maneggio facile
Impugnature ergonomiche
3: 4,0-6,0 mm2 / 12-10 AWG

Proprietà:

  • Calibro del filo AWG: 20-10
  • Larghezza totale [mm]: 80 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 220 mm
  • Sezione del filo [mm²]: 0,5-6
  • Isolato a 1000 V: no
  • Versione antiscintilla: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no