Clește de sertizare pentru conectori izolați

Cod articol.: 2836823
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Secțiune transversală min., papuci de cablu şi conectori izolaţi 0,5 mm2
Secțiune transversală min., Conectori izolați 0,5 mm2
Secțiune transversală min., Ștechere rotunzi izolați 0,5 mm2
Secțiune transversală max., papuci de cablu şi conectori izolaţi 6 mm2
Secțiune transversală max., Conectori izolați 6 mm2
Secțiune transversală max., Ștechere rotunzi izolați 6 mm2
Material, mâner plastic; plastic
Tip produs cleşte de sertizare
Recomandat pentru papuci de cablu şi conectori izolaţi; Ștechere rotunzi izolați; Conectori izolați; Conector plat neizolat
Număr de cuiburi 3
Caracteristici Există dispozitiv de blocare forţată
Material Oţel special pentru scule
Suprafaţă Brunat
Lungimea totală 220 mm
Coadă/mâner mâner; mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 2836823
EAN / GTIN 4010886939192
Număr producător 2836823
L-Număr L60160 3492
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Pentru conectori cu izolație roșie, albastră și galbenă, cum ar fi papuci de cablu, papuci de cablu cu știfturi, terminale de tip ″spade″, mufe de tip ″spade″, fișe rotunde, mufe rotunde, conectori de capăt și conectori paraleli
Manipulare ușoară
Blocare pozitivă deblocabilă
Mânere în formă de mână
Oțel special GEDORE, lustruit
Aplicație:
Sortiment de aplicații: 1: 0,5-1,0 mm² / 20-18 AWG 2: 1,5-2,5 mm² / 16-14 AWG 3: 4,0-6,0 mm² / 12-10 AWG

Caracteristică:

  • Gabarit de sârmă AWG: 20-10
  • Lățimea totală [mm]: 80 mm
  • Lungime totală [mm]: 220 mm
  • Secțiunea transversală a firului [mm²]: 0,5-6
  • 1000 V izolat: nu
  • Versiunea fără scântei: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu