{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Section min., cosses et connecteurs isolés | 0,5 mm2 | |
| Section min., prolongateurs isolés | 0,5 mm2 | |
| Section min., connecteurs ronds isolés | 0,5 mm2 | |
| Section max., cosses et connecteurs isolés | 6 mm2 | |
| Section max., prolongateurs isolés | 6 mm2 | |
| Section max., connecteurs ronds isolés | 6 mm2 | |
| Matériau, poignée | plastique; plastique | |
| Type de produit | pince à sertir | |
| Pour | cosses et connecteurs isolés; connecteurs ronds isolés; prolongateurs isolés; languette isolée | |
| Nombre d’emplacements | 3 | |
| Caractéristiques | blocage automatique disponible | |
| Matériau | Acier à outils spécial | |
| Surface | brunissage | |
| Longueur totale | 220 mm | |
| Manche/poignée | poignée; poignée |
| Référence article | 2836823 | |
| EAN / GTIN | 4010886939192 | |
| Réf. fabricant | 2836823 | |
| Article hors catalogue | L60160 3492 | |
| Fabricant/personne responsable | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |