• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Internal exctractor set in 2/2 L-BOXX 136 module

Nr art.: 2836025
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Opakowanie Walizka systemowa (L-Boxx)
Rozstaw min. 12 mm
Rozstaw maks. 35 mm
Masa bijaka 1,7 kg
Rodzaj produktu Ściągacz dwuramienny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2836025
EAN / GTIN 4010886939475
Numer producenta 2836025
Numer L L60160 4076
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • For extremely-tightly-packed ball bearings, bearing races, bushings, and shaft seals Simmering®
  • Sliding hammer 1.7 kg and counter-support brace
  • 1100 CT2-1.30 to retrofit existing L-BOXX®es 136
  • With Check-Tool insert for quick check of completeness
  • As tools are fully sunk in the foam, the equipped insert can be stacked
  • Insert for use in drawers with min. dimensions 400 x 310 x 60 mm
  • Insert can be used in drawers with minimum dimensions 400 x 310 x 60 mm

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Clamping bracket available: no
  • Clamping width inner pull-off a2 (min.) [mm]: 12 mm
  • Clamping width inside pull-off a2 (max.) [mm]: 35 mm
  • REACH registration available: no
  • Reversible arms available: no
  • Total height [mm]: 60 mm
  • Total length [mm]: 357 mm
  • Total width [mm]: 310 mm
  • VDE certified: no