Omschrijving:
voor kogellagers, ringen, bussen en oliekeringen die extreem dicht tegen elkaar aan liggen
met glijhamertrekker 1,7 kg en contrasteunen
1100 CT2-1.30 voor het uitbreiden van lege L-BOXX®-en 136
met Check-Tool-module voor het snel vaststellen van ontbrekend gereedschap
gereedschappen compleet verzonken in schuimstof, waardoor de volle inzet stapelbaar is
inzet bruikbaar in laden met de minimumafmetingen 400 x 310 x 60 mm
inzet bruikbaar in laden met de minimumafmetingen 400 x 310 x 60 mm
Kenmerk:
- Totale breedte [mm]: 310 mm
- Totale hoogte [mm]: 60 mm
- Totale lengte [mm]: 357 mm
- Klembreedte binnentrekker a2 (min.) [mm]: 12 mm
- Klembreedte binnentrekker a2 (max.) [mm]: 35 mm
- 1000 V geïsoleerd: geen
- Klembeugel beschikbaar: geen
- Omkeerbare armen beschikbaar: geen
- REACH registratie beschikbaar: geen
- VDE gecertificeerd: geen