Leírás:
Belső Ø 12 - 35 mm
Különösen szorosan illeszkedő golyóscsapágyakhoz, gyűrűkhöz, perselyekhez és Simmerrings®-hez
1,7 kg-os csúszókalapáccsal és ellentámasszal
1100 CT2-1 sz. 30 meglévő L-BOXX® 136 utólagos felszereléséhez
Szerszámbetéttel a hiányzó szerszámok gyors azonosításához
A szerszámok teljesen a habba süllyesztve, így a megrakott betét egymásra helyezhető
A betét minimum 400 x 310 x 60 mm-es fiókokban használható.
Jellemző:
- Teljes szélesség [mm]: 310 mm
- Teljes magasság [mm]: 60 mm
- Teljes hossz [mm]: 357 mm
- Szorítószélesség belső lehúzás a2 (min.) [mm]: 12 mm
- Rögzítési szélesség belső lehúzás a2 (max.) [mm]: 35 mm
- 1000 V szigetelt: nincs
- Rendelkezésre álló rögzítőkonzol: nincs
- Megfordítható karok kaphatók: nincs
- REACH-regisztráció elérhető: nincs
- VDE tanúsítás: nincs