• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Innenauszieher-Sortiment, in 2/2 L-BOXX 136 Modul

Artikel-Nr.: 2836025
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Verpackung Systemkoffer (L-Boxx)
Spannweite min. 12 mm
Spannweite max. 35 mm
Schlagmasse 1,7 kg
Produktart Zweiarmiger Abzieher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2836025
EAN / GTIN 4010886939475
Herstellernummer 2836025
L-Nummer L60160 4076
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Innen-Ø 12 - 35 mm
  • Für extrem dicht anliegende Kugellager, Ringe, Büchsen und Simmerringe®
  • Mit Gleithammer 1,7 kg und Gegenstütze
  • No. 1100 CT2-1.30 zum Nachrüsten vorhandener L-BOXX®en 136
  • Mit Check-Tool-Einlage für das schnelle Erkennen von fehlendem Werkzeug
  • Werkzeuge komplett im Schaumstoff versenkt, somit ist die bestückte Einlage stapelbar
  • Einlage in Schubladen mit den Mindestmaßen 400 x 310 x 60 mm verwendbar

Merkmal:

  • Gesamtbreite [mm]: 310 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 60 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 357 mm
  • Spannweite Innenabziehen a2 (min.) [mm]: 12 mm
  • Spannweite Innenabziehen a2 (max.) [mm]: 35 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • Spannbügel vorhanden: nein
  • umdrehbare Arme vorhanden: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein