Klucz do nakrętek kranów stojących 260 mm

Nr art.: 2829274
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rodzaj produktu Klucz do śrub
Długość całkowita L 265 mm
Materiał stal ulepszana cieplnie.
Powierzchnia wersja lakierowana
Kolor Niebieskie; Czarny
Wersja proste
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe
Rodzaj uchwytu Uchwyt standardowy
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 13 mm
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2829274
EAN / GTIN 4017981008167
Numer producenta 2829274
Numer L L60160 1523
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Do baterii jednouchwytowych i kranów stojących z centralnym przykręceniem do SW 36 mm
Z nasadką sześciokątną 13 mm oraz dodatkowymi wkładkami o rozmiarach 9, 10, 11 i 14 mm
Obrotowy chwytak do ruchu w prawo i w lewo
Lakierowany na niebiesko

Cecha szcz.:

  • Całkowita szerokość [mm]: 105 mm
  • Całkowita wysokość [mm]: 22 mm
  • Długość całkowita [mm]: 265 mm
  • izolacja 1000 V: nie
  • Rejestracja w systemie REACH została dokonana: nie
  • Certyfikat VDE: nie