Chiave a rubinetto per stativo 260 mm

Codice art.: 2829274
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Chiave
Lunghezza complessiva L 265 mm
Materiale acciaio bonificato
Superficie es. verniciata
Colore blue; black
Esecuzione forma diritta
Proprietà impugnatura Es. ergonomica; es. antiscivolo
Tipo di maniglia Maniglia standard
Apertura chiave, Per viti a esagono esterno 13 mm
Trasmissione Impugnatura
Uscita Per viti a esagono esterno

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2829274
EAN / GTIN 4017981008167
Codice del produttore 2829274
Numero-L L60160 1523
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Attacco esagonale da 13 mm et adattatori da 9, 10, 11, 14 mm
Innesto dentato girevole per uso destro/sinistro
Verniciata colore blu

Proprietà:

  • Larghezza totale [mm]: 105 mm
  • Altezza totale [mm]: 22 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 265 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no