clé à molette pour robinet sur pied 260 mm

Réf.: 2829274
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Type de produit clé
Longueur totale L 265 mm
Matériau acier pour traitement thermique
Surface avec vernis
Couleur bleu; noir
Exécution forme droite
Caractéristiques poignée propriété antidérapante; propriété ergonomique
Type de poignée poignée standard
Ouverture, pour vis à six pans mâles 13 mm
Transmission poignée
Entraînement de sortie pour vis à six pans mâles

Identification et classification

Référence article 2829274
EAN / GTIN 4017981008167
Réf. fabricant 2829274
Article hors catalogue L60160 1523
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Avec entraînement six pans de 13 mm et adaptateurs pour 9, 10, 11, 14 mm
Griffe orientable pour rotation à droite ou à gauche
Laquée bleue

Caractéristique(s):

  • Largeur totale [mm]: 105 mm
  • Hauteur totale [mm]: 22 mm
  • Longueur totale [mm]: 265 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non