Klíč na kohouty 260 mm

Č. pol.: 2829274
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 4 – 6 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu skrutkový kľúč
Celková dĺžka L 265 mm
Materiál zušľachtená oceľ
Povrch lakované
Farba modrá; čierna
Prevedenie rovné
Vlastnosti rukoväti ergonomické; protišmykové
Druh rukoväti štandardná rukoväť
Rozmer cez steny, pre skrutky s vonkajším šesťhranom 13 mm
Pohon rukoväť
Pohon pre skrutky s vonkajším šesťhranom

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 2829274
EAN/GTIN 4017981008167
Číslo výrobcu 2829274
Číslo L L60160 1523
Výrobca/zodpovedná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Pro jednopákové a sloupkové baterie se středovým šroubením do SW 36 mm
S šestihranným převodem 13 mm a přídavnými vložkami pro 9, 10, 11 a 14 mm
Otočný drápek pro pravý a levý chod
Modře lakovaný.

Charakteristika:

  • Celková šířka [mm]: 105 mm
  • Celková výška [mm]: 22 mm
  • Celková délka [mm]: 265 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez