Adapter z ukierunkowanym doprowadzaniem chłodziwa do płytek skrawających PENTACUT do rowkowania

Nr art.: 2802099
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 2802099
EAN / GTIN 7291075335149
Numer producenta 2802099
Numer L L23920 2268

Opis

Opis:

  • Uchwyt narzędzia odcinającego, maks. szerokość cięcia (CWX): 3,18 mm, min. szerokość cięcia (CWN): 0,5 mm, długość całkowita (OAL): 43,8 mm

Cecha szcz.:

  • Szerokość korpusu_2 (WB_2) 7,2 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Maksymalna szerokość cięcia (CWX) 3,18 mm
  • Minimalna szerokość cięcia (CWN) 0,5 mm
  • Długość całkowita (OAL) 43,8 mm