PCADR 24-JHP Adaptor cu alimentare cu lichid de răcire direcționată pentru plăcuțele de tăiere PENTACUT pentru canelare.

Cod articol.: 2802099
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 2802099
EAN / GTIN 7291075335149
Număr producător 2802099
L-Număr L23920 2268

Descriere

Descriere:

Adaptor cu alimentare cu lichid de răcire direcționată pentru plăcuțele de tăiere PENTACUT pentru canelare.

Caracteristică:

  • Lățimea corpului_2 (WB_2): 7.2 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 3.18 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 0.5 mm
  • Lungime totală (OAL): 43.8 mm