PCADR 24-JHP Adaptér s cíleným přívodem chladicí kapaliny pro břitové destičky PENTACUT pro zapichování

Artiklové číslo: 2802099
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 2802099
EAN / GTIN 7291075335149
Číslo výrobce 2802099
L-číslo L23920 2268

Popis

Popis:

Držák upínacího nástroje, max. šířka řezu (CWX) 3,18 mm, min. šířka řezu (CWN) 0,5 mm, celková délka (OAL) 43,8 mm.

Charakteristika:

  • Šírka telesa_2 (WB_2) 7.2 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Maximální šírka rezu (CWX) 3.18 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 0.5 mm
  • Celková délka (OAL) 43.8 mm