PCADR 24-JHP Adaptadores con Agujeros para Alta Presión de Refrigerante para Plaquitas de Ranurado PENTACUT

Número de artículo: 2802099
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 2802099
EAN / GTIN 7291075335149
Número del fabricante 2802099
Número L L23920 2268

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Ancho de corte máximo (CWX) 3.18 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 0.5 mm, Longitud total (OAL) 43.8 mm

Característica:

  • Body Width_2 (WB_2) 7.2 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ancho de corte máximo (CWX) 3.18 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 0.5 mm
  • Longitud total (OAL) 43.8 mm