• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Nośnik ostrzy z kasetami do szerokich płytek rowkujących

Nr art.: 2802004
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 2802004
EAN / GTIN 7291075316896
Numer producenta 2802004
Numer L L23920 578

Opis

Opis:

  • Uchwyt narzędzia do rowkowania/toczenia, długość całkowita (OAL): 260 mm

Cecha szcz.:

  • Głębokość cięcia, maks. (CDX) 93 mm
  • Długość całkowita (OAL) 260 mm
  • Wysokość trzonu (H) 52,6 mm