• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

THBL 53K-12-IQ Schneidenträger mit Kassetten für breite Einstech-Schneideinsätze

Artikel-Nr.: 2802004
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Serie DOVEIQGRIP
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2802004
EAN / GTIN 7291075316896
Herstellernummer 2802004
L-Nummer L23920 578

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Werkzeughalter, Gesamtlänge (OAL) 260 mm

Merkmal:

  • Schneidtiefe, max. (CDX) 93 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 260 mm
  • Schafthöhe (H) 52.6 mm

Aus der gleichen Serie "DOVEIQGRIP" Alle ansehen