• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

THBL 53K-12-IQ Lame per cartucce che montano inserti larghi per scanalatura

Codice art.: 2802004
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Codice articolo 2802004
EAN / GTIN 7291075316896
Codice del produttore 2802004
Numero-L L23920 578

Descrizione

Opis:

  • Uchwyt narzędzia do rowkowania/toczenia, długość całkowita (OAL): 260 mm

Cecha szcz.:

  • Głębokość cięcia, maks. (CDX) 93 mm
  • Długość całkowita (OAL) 260 mm
  • Wysokość trzonu (H) 52,6 mm