Podstawowy uchwyt do obróbki zewnętrznej dla płytek z szerokim rowkiem

Nr art.: 2801993
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 2801993
EAN / GTIN 7291075316780
Numer producenta 2801993
Numer L L23920 562

Opis

Popis:

Drážkovací/soustružnický nástroj, celková délka (OAL) 170 mm

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX) 20 mm
  • Funkcní šírka (WF) 25.5 mm
  • Délka hlavy (LH) 30 mm
  • Celková délka (OAL) 170 mm
  • Výška dríku (H) 32 mm
  • Šírka stopky (B) 32 mm